Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1990960000
Cod. Produttore
1990960000
Cod. EAN
4050118379280

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 24 V DC ±20 %, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità , 1 contatto NA (MOS-FET), 3...33 V DC, 5 A, Coll

Documentazione tecnica

Interruttore elettronico a 24V DC con uscita digitale e indicatore a led integrato, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo supporta una tensione d’ingresso e d’uscita di 24V DC con una corrente massima di 5A, assicurando prestazioni stabili e sicure. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, combina funzionalità avanzate e facilità di integrazione in sistemi industriali. La presenza dell’indicatore a led facilita la verifica dello stato operativo, migliorando l’efficienza della manutenzione e il monitoraggio continuo. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a stato solido 24V DC 5A con protezione inversione polarità e indicatore LED per controllo circuiti industriali