Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1275100000
Cod. Produttore
1275100000
Cod. EAN
4050118065053

Informazioni di prodotto

TOS 24VDC/24VDC 4A

Documentazione tecnica

TOS 24VDC/24VDC 4A è un dispositivo elettrico caratterizzato da una tensione di ingresso e uscita di 24 VDC, con una corrente nominale di 4A. Dotato di indicatore a led, garantisce una facile verifica dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e preciso della tensione continua, assicurando prestazioni stabili e sicurezza nell’utilizzo. La sua progettazione è pensata per integrarsi efficacemente in impianti elettrici professionali, offrendo una soluzione robusta e funzionale per il settore dell’automazione e del controllo elettrico. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

4 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido 24VDC 4A con indicatore LED per automazione e controllo elettrico