Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662910000
Cod. Produttore
2662910000
Cod. EAN
4050118698169

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOS 24-230VUC 48VDC0,1A ED2
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Circuiti isolati elettricamente
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Tensione comando: 48 V DC
  • Corrente carico: 0,1 A
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD2662910000 è un componente elettrico caratterizzato da un ingresso di tensione AC/DC e un’uscita digitale di tipo transistor con tensione DC. Dotato di indicatore a LED, garantisce un monitoraggio visivo immediato dello stato operativo. Progettato per applicazioni con tensioni di ingresso da 24 a 230V e uscita a 48VDC con corrente di 0,1A, offre affidabilità e precisione nelle operazioni. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e compatibilità con sistemi elettrici che richiedono controllo digitale efficiente e sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOS 24-230VUC 48VDC 0,1A per automazione elettrica