Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950850000
Cod. Produttore
8950850000
Cod. EAN
4032248742226

Informazioni di prodotto

TOS 230VAC/48VDC 0,1A

Documentazione tecnica

TOS con tensione di ingresso 230VAC e uscita a 48VDC, corrente di 0,1A. Dispositivo dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella conversione e gestione della tensione e del segnale digitale. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

184 ... 253 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 230VAC ingresso 48VDC uscita 0,1A segnale digitale isolamento elettrico