Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950710000
Cod. Produttore
8950710000
Cod. EAN
4032248742080

Informazioni di prodotto

TOS 12VDC/48VDC 0,1A
TOS 12VDC/48VDC 0,1A con indicatore a led integrato, progettato per garantire affidabilità nelle applicazioni elettriche con tensioni di ingresso e uscita specifiche. Questo dispositivo è caratterizzato da un’uscita digitale e supporta tensioni di ingresso e uscita in corrente continua, assicurando prestazioni stabili e precise. Ideale per installazioni che richiedono un controllo efficiente e una segnalazione visiva dello stato operativo tramite il led. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè a stato solido TOS 12VDC/48VDC 0,1A con indicatore LED per controllo segnali digitali