Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950940000
Cod. Produttore
8950940000
Cod. EAN
4032248742301

Informazioni di prodotto

TOS 110VDC/48VDC 0,5A
TOS 110VDC/48VDC 0,5A con indicatore a led integrato, progettato per gestire tensioni di ingresso e uscita in corrente continua. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni industriali, offrendo una corrente nominale di 0,5A. La presenza dell’indicatore a led facilita il monitoraggio dello stato operativo, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono controllo e sicurezza avanzati. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

88 ... 132 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 110VDC/48VDC 0,5A con indicatore LED per impianti industriali