›

TORRETTA LED SEGNALAZIONE 2 COLORI (R/V) (NON AUTOALIMENTATE)

Cod. Rexel CHP01102178
Cod. Produttore P01102178

Informazioni principali

  • Voltaggio: CA 61 V
  • Colore LED: Rosso e verde
  • Tipo: Torrette LED segnalazione
  • Alimentazione: Non autoalimentato
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Design: Compatto
  • Serie: CHAUVIN ARNOUX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torrette LED di segnalazione a due colori rosso e verde, progettate per applicazioni elettriche che richiedono una chiara indicazione visiva dello stato operativo. Questi dispositivi non autoalimentati garantiscono un'efficace visibilità e affidabilità, con un design compatto ideale per l'integrazione in quadri elettrici e pannelli di controllo. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e sicurezza nell'uso quotidiano.
TORRETTA LED SEGNALAZIONE 2 COLORI (R/V) (NON AUTOALIMENTATE)