Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWTNB090-030
Cod. Produttore
TNB090-030
Cod. EAN
8059037873639

Informazioni di prodotto

Il toroidale per relè di tipo B garantisce affidabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diversi sistemi di relè
  • Integrazione senza problemi in configurazioni esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie alla forma toroidale
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
Il toroidale per relè di tipo B con un diametro di 90 mm e una corrente di 0,03 A rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'affidabilità elevata. Questo componente è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua forma toroidale consente una distribuzione uniforme del campo magnetico, riducendo al contempo le perdite energetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il toroidale è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. È compatibile con diversi sistemi di relè, rendendolo un accessorio versatile per impianti elettrici. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo un'integrazione senza problemi in qualsiasi configurazione esistente. Descrizione del produttore: Il toroidale per relè di tipo B con un diametro di 90 mm e una corrente di 0,03 A rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'affidabilità elevata. Questo componente è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua forma toroidale consente una distribuzione uniforme del campo magnetico, riducendo al contempo le perdite energetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il toroidale è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. È compatibile con diversi sistemi di relè, rendendolo un accessorio versatile per impianti elettrici. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo un'integrazione senza problemi in qualsiasi configurazione esistente.

Produttore

AEG

TOROIDE PER RELE DIFF. B 90MM 0,03