›

Toroide omopolare E1.2..E6.2 XT7 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073743R1
Cod. Produttore 1SDA073743R1
Cod. EAN 8015644776763

Informazioni principali

  • Descrizione: Toroide omopolare
  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo: Trasformatore toroidale
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Materiale: Omopolare
  • Applicazione: Accessori interruttori
  • Protezione: Conforme direttiva CE
  • Marcatura CE: Anno 2013

Descrizione del prodotto

Toroide omopolare progettato per il conduttore di terra dell'alimentazione principale, compatibile con i modelli E1.2, E2.2, E4.2, E6.2, XT7M e XT7. Questo accessorio essenziale garantisce una protezione affidabile e precisa contro le dispersioni di corrente verso terra, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Il toroide si integra facilmente con i dispositivi di protezione ABB, in particolare con la serie SACE Emax 2 e Tmax XT, assicurando un monitoraggio efficace della corrente di terra. La sua struttura robusta e il design omopolare consentono una misurazione accurata e stabile, essenziale per il corretto funzionamento dei sistemi di protezione differenziale. Disponibile per installazione con unità di controllo EKIP Touch, che permette la configurazione del sensore tramite menù dedicato. Non compatibile con EKIP Dip. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TOROID TRANSFORMER HOMOPOLAR E1.2..E6.2-XT7-XT7M 100A

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Toroide omopolare E1.2..E6.2 XT7 per impianti elettrici industriali