Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA073741R1
Cod. Produttore
1SDA073741R1
Cod. EAN
8015644776749

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Toroide differenziale RC
  • Applicazione: E1.2 3P/4P, E2.2 3P, XT7/XT7M 3P/4P
  • Installazione: Modulo su interruttori Tmax e Emax
  • Protezione: Protezione differenziale Rc
  • Compatibilità: Rating Plug RC, Ekip Measuring Pro, Ekip Supply
  • Test: Test funzione Rc con Ekip Touch
  • Dimensioni: Dimensioni specifiche per modelli E1.2, E2.2, XT7, XT7M

Documentazione tecnica

Il toroide RC modello 1SDA073741R1 è un sensore differenziale progettato per l'impiego con interruttori automatici delle serie E1.2, E2.2, E4.2, XT7M e XT7. Questo accessorio è utilizzato per la protezione differenziale a terra, consentendo il rilevamento di correnti di dispersione e garantendo una maggiore sicurezza negli impianti elettrici. Il toroide è realizzato in materiale isolante nero, con dimensioni studiate per un facile inserimento nel circuito, e dispone di un connettore per il collegamento ai moduli di protezione EKIP. La sua installazione è supportata da procedure specifiche che prevedono l'integrazione con moduli Rating Plug RC, Ekip Measuring Pro ed Ekip Supply, necessari per attivare la funzione di protezione RC tramite l'unità di controllo EKIP Touch (non disponibile con EKIP Dip). Il dispositivo permette anche l'esecuzione di test di funzionamento tramite il menù "Test" dell'unità EKIP per verificare la corretta operatività della protezione differenziale. Questa soluzione è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile contro guasti a terra, contribuendo a migliorare la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TOROID TRANSFORMER FOR Rc E1.2 3p/4p - E2.2 3p - XT7-XT7M 3p/4p

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Toroide corrente compatto 3/4 poli per interruttori Emax2 XT7