› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Torcia LED 3 in 1 ricaricabile IP54 lavoro elettrico

Cod. Rexel BLBIZ620262
Cod. Produttore BIZ620262

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W + 1 W
  • Flusso luminoso: 420 lm (100%)
  • Temperatura colore: 6.500 K
  • Indice di resa colore: 95 / 80
  • Autonomia: fino a 12 ore
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: 3x16,5x4 cm
  • Serie: Biz Éclairage

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Torcia tascabile LED ricaricabile 3 in 1, versatile e modulare, ideale per diversi utilizzi come lampadina portatile, lampada d'ispezione e torcia. Realizzata in policarbonato e gomma, offre un fascio luminoso ampio e un faretto con un flusso luminoso massimo di 420 lumen e una temperatura colore di 6500 K. L'indice di resa cromatica elevato garantisce una perfetta riproduzione dei colori. La torcia è orientabile a 270°, dotata di base magnetica con gancetto per un comodo fissaggio e un indicatore di ricarica. Alimentata da batteria al litio da 3,7 V con autonomia fino a 12 ore in modalità risparmio, si ricarica completamente in 4 ore tramite cavo USB/Micro-USB incluso. Leggera e compatta, con dimensioni di 3 x 16,5 x 4 cm e peso di 200 g, è progettata per garantire praticità e durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Torcia tascabile LED, 3 in 1, ricaricabile. Il prodotto funge da lampada portatile, lampada per ispezione e torcia, è impermeabile e a prova di polvere (IP54). Prodotto pratico: gancio e base magnetica. Orientabile a 180°. Autonomia di 12 ore.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Nero

ricaricabile

lunghezza

165 mm

materiale

Metallo/plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Altro

numero di batterie

1

batterie in dotazione

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

A

Serie

Biz / clairage

Torcia LED 3 in 1 ricaricabile IP54 lavoro elettrico
€ 53,11 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info