Prodotti /

Cod. Rexel
SH8071448
Cod. Produttore
8071448
Cod. EAN
3800238071448

Informazioni di prodotto

Alimentato da Shelly
Caricatore portatile per veicoli elettrici con potenza di 11 kW, progettato per offrire una ricarica efficiente e sicura. Questo dispositivo compatto e versatile è ideale per l'uso domestico o in mobilità, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, assicura una lunga durata e facilità di utilizzo, supportando la crescente esigenza di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. Descrizione del produttore: Il caricabatterie portatile per veicoli elettrici TopAC è una soluzione di ricarica intelligente e portatile con monitoraggio energetico integrato, progettata sia per l'uso domestico che per la ricarica in movimento. Dotato di un pratico connettore CEE, si collega facilmente a una presa CEE trifase standard, rendendolo una scelta affidabile ovunque ne abbiate bisogno.. . Quando connesso all'app Shelly Smart Control, il caricabatterie sblocca potenti funzionalità come il bilanciamento automatico del carico per evitare il sovraccarico del fusibile principale. È inoltre possibile programmare le sessioni di ricarica in base alle fasce orarie in cui i prezzi dell'elettricità sono bassi o quando la produzione di energia solare è elevata, rendendo la ricarica dei veicoli elettrici più intelligente ed economica.. . Caratteristiche del dispositivo:. - Caricabatterie portatile da 11 kW. - Bilanciamento automatico del carico: regola dinamicamente la potenza di ricarica in base al consumo domestico (tramite Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM-63T o Shelly 3EM-63W). - Corrente di carica regolabile: 6–16 A. - Collegamento: presa CEE trifase standard. - Spina per veicoli elettrici: Tipo 2. - Tensione di esercizio: trifase 400 V CA, cavo di collegamento 5 x 2,5 mm². . Funzionalità intelligenti. - Connettività Wi-Fi: 2,4 GHz, nessun gateway richiesto. - Integrazione Bluetooth: comunicazione diretta con i dispositivi Shelly BLU. - Funzionamento locale: tutte le funzioni principali funzionano al 100% in locale, anche senza accesso a Internet. - Ampia compatibilità: si integra con oltre 200 piattaforme, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Athom Homey. - Protocolli avanzati: supporta MQTT, HTTP e WebSocket, tutti con crittografia TLS. . Powered by Shelly:. In quanto prodotto Powered by Shelly, il caricabatterie portatile per veicoli elettrici TopAC è dotato del chip Shelly X-chip, garantendo la piena compatibilità con l'app Shelly Smart Control e piattaforme di terze parti. Sviluppato in stretta collaborazione con Shelly, garantisce affidabilità, prestazioni e funzionalità senza interruzioni.. . Controllo locale: nessun gateway richiesto:. Tutti i dispositivi Shelly Wi-Fi includono un server web integrato, che consente di accedere a funzionalità avanzate anche in assenza di connettività Internet. Il caricabatterie memorizza localmente orari, automazioni di alba/tramonto e scenari, garantendo una ricarica ininterrotta anche in caso di interruzioni di rete.. . Caricabatterie portatile per veicoli elettrici TopAC: ricarica intelligente, flessibile ed efficiente per veicoli elettrici ovunque tu ne abbia bisogno.