Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950960000
Cod. Produttore
8950960000
Cod. EAN
4032248742325

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 5 V DC ±20 %, Varistore, Protezione contro l'inversione di polarità , 1 contatto NA (Transistor), 5...48 V DC, 500 mA, PUSH IN
Alimentatore con tensione di ingresso e uscita digitale compatibile, dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per fornire una tensione stabile di uscita da 5VDC a 48VDC con una corrente massima di 0,5A, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi che richiedono un controllo sicuro e costante della tensione, con componenti di alta qualità per una lunga durata e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido 5-48V DC 500mA contatto NA protezione inversione polarità PUSH IN