Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951160000
Cod. Produttore
8951160000
Cod. EAN
4032248741939

Informazioni di prodotto

TOP 5VDC/230VAC 0,1A
Dispositivo elettrico progettato per garantire una tensione di ingresso stabile con uscita digitale e indicatore a LED integrato. Funziona con tensione di ingresso 230VAC e fornisce un'uscita a 5VDC con una corrente di 0,1A, assicurando precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi che richiedono un controllo accurato della tensione e un monitoraggio visivo tramite LED. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido 5VDC/230VAC 0,1A isolamento elettrico controllo segnali digitali LED integrato