Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Corrente d'esercizio nominale Ie
2 A
Tipo di tensione d'ingresso
AC/DC
tipo di uscita digitale
Altro
con indicatore a LED
Tipo di tensione d'uscita
DC
Tensione d'ingresso
43,2 ... 52,8 V
Tensione d'uscita
3 ... 33 V
Serie
TERMSERIES
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te