Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618460000
Cod. Produttore
2618460000
Cod. EAN
4050118670370

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 48 V UC ±10 %, Raddrizzatore , 1 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasversale)), 24...240 V AC, 1 A, PUSH IN con attuatore
Alimentatore TOP 48VUC con ingresso a 230VAC e uscita digitale da 1A, dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di uscita stabile e affidabile, garantisce prestazioni ottimali e sicurezza. Ideale per impianti elettrici che necessitano di una fonte di alimentazione compatta e funzionale, con caratteristiche tecniche avanzate per un utilizzo professionale. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 48 V UC ±10% 1 contatto NA TRIAC 24-240 V AC 1 A PUSH IN controllo digitale silenzioso