Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950980000
Cod. Produttore
8950980000
Cod. EAN
4032248741779

Informazioni di prodotto

TOP 24VDC/48VDC 0,5A

Documentazione tecnica

Alimentatore TOP con tensione di ingresso e uscita a 24VDC/48VDC, progettato per garantire una corrente di 0,5A. Dotato di indicatore a led per un monitoraggio visivo immediato dello stato operativo, assicura affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono una tensione stabile e costante, questo dispositivo combina efficienza e sicurezza in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Alimentatore TOP 24VDC/48VDC 0,5A con indicatore LED per applicazioni elettriche stabili e sicure