Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618700000
Cod. Produttore
2618700000
Cod. EAN
4050118670134

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 24 V DC ±20 %, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità , 1 contatto NA (MOS-FET), 3...33 V DC, 3,5 A, PU
Alimentatore con uscita a tensione continua di 24V DC e corrente di 3,5A, dotato di indicatore a LED per segnalare lo stato operativo. Progettato per garantire un’alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche, offre compatibilità con tensioni di ingresso e uscita specifiche per un utilizzo versatile. La sua struttura è ideale per l’integrazione in sistemi elettrici che richiedono un’alimentazione costante e sicura. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

3,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24V DC 3,5A contatto NA MOS-FET protezione inversione polarità digitale isolamento elettrico