Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618720000
Cod. Produttore
2618720000
Cod. EAN
4050118670110

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 24 V DC ±20 %, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità , 1 contatto NA (MOS-FET), 3...33 V DC, 2 A, PUSH
Alimentatore elettronico con uscita a tensione continua 24VDC e corrente di 2A, dotato di indicatore a led per il controllo visivo dello stato di funzionamento. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono una tensione stabile e affidabile, garantisce prestazioni elevate e sicurezza nell’uso. Adatto per l’integrazione in impianti elettrici industriali o di automazione, offre una soluzione compatta e efficiente per l’alimentazione di dispositivi elettronici. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a stato solido 24V DC 2A MOS-FET con protezione inversione polarità per segnali digitali silenzioso e senza usura