Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618420000
Cod. Produttore
2618420000
Cod. EAN
4050118670417

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 24 V DC ±20 %, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità , 1 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasver
TOP 24VDC 230VAC 1A con indicatore a led integrato, progettato per garantire affidabilità nel controllo delle tensioni di ingresso e uscita. Questo dispositivo elettrico supporta tensioni di ingresso e uscita specifiche, assicurando prestazioni stabili e sicure. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso e una gestione efficiente dell’energia elettrica. La presenza dell’indicatore a led facilita il controllo visivo dello stato operativo, migliorando la funzionalità e la praticità d’uso. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24V DC 230V AC 1A con indicatore LED controllo tensione isolamento elettrico