Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951060000
Cod. Produttore
8951060000
Cod. EAN
4032248741823

Informazioni di prodotto

TOP 24VAC/48VDC 0,5A
Alimentatore TOP con uscita a 24 VAC o 48 VDC e corrente massima di 0,5 A, dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e stabilità nella fornitura di tensione in impianti elettrici, si caratterizza per la compatibilità con diverse tipologie di tensione di ingresso e uscita digitale, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni di controllo e automazione. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Alimentatore TOP 24VAC 48VDC 0,5A con indicatore LED per impianti elettrici controllo automazione