Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618690000
Cod. Produttore
2618690000
Cod. EAN
4050118670141

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 230 V UC ±10%, Raddrizzatore , 1 contatto NA (Transistor bipolare), 0…48 V DC, 100 mA, PUSH IN con attuatore
Alimentatore TOP con tensione d’ingresso a 230V e uscita a 48V DC con corrente di 0.1A. Dotato di indicatore a led per segnalare lo stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire una tensione di uscita stabile e compatibile con sistemi digitali, rappresenta una soluzione efficiente per l’alimentazione di dispositivi elettronici. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a stato solido 230 V UC ±10% raddrizzatore 1 contatto NA 0-48 V DC 100 mA PUSH IN per segnali digitali isolamento elettrico silenzioso senza usura