Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951010000
Cod. Produttore
8951010000
Cod. EAN
4032248742363

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 220 V DC +10 % / -15 %, Varistore, Protezione contro l'inversione di polarità , 1 contatto NA (Transistor), 5...48 V DC, 500 mA,
Alimentatore TOP con tensione di ingresso e uscita a 220VDC/48VDC e corrente di 0,5A, dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un’alimentazione stabile e affidabile, garantisce prestazioni ottimali grazie alla tecnologia avanzata integrata. Ideale per sistemi con uscita digitale, offre sicurezza e precisione nella gestione della tensione, assicurando un funzionamento continuo e senza interruzioni. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

187 ... 242 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido 220V DC 1 contatto NA protezione inversione polarità 5-48V DC 500mA segnali digitali silenzioso