Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950810000
Cod. Produttore
8950810000
Cod. EAN
4032248742189

Informazioni di prodotto

TOP 220VDC/48VDC 0,1A
Dispositivo elettronico TOP con tensione di ingresso e uscita a 220VDC/48VDC e corrente di 0,1A, dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella gestione della tensione digitale. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

187 ... 242 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOP 220VDC/48VDC 0,1A con isolamento elettrico e indicatore LED per segnali digitali