Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950770000
Cod. Produttore
8950770000
Cod. EAN
4032248742141

Informazioni di prodotto

TOP 12VDC/48VDC 0,1A

Documentazione tecnica

Alimentatore TOP con tensione di ingresso e uscita a 12VDC/48VDC, progettato per fornire una corrente di 0,1A. Dotato di indicatore a led per segnalare lo stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono una gestione precisa della tensione con uscita digitale, assicurando prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOP 12VDC/48VDC 0,1A isolamento elettrico segnale digitale