Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618650000
Cod. Produttore
2618650000
Cod. EAN
4050118670189

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 120 V AC ±10 %, Raddrizzatore, Elemento RC , 1 contatto NA (Transistor bipolare), 0…48 V DC, 100 mA, PUSH IN con attuatore
Relè di controllo con tensione di ingresso 120 VAC e tensione di uscita 48 VDC, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Dotato di uscita digitale e indicatore a led integrato per un monitoraggio semplice e immediato dello stato operativo. Questo componente è ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono un controllo sicuro e stabile, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per un’installazione versatile e un funzionamento efficiente in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a stato solido 120 V AC 48 V DC 0,1 A per controllo segnali digitali industriale