Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951080000
Cod. Produttore
8951080000
Cod. EAN
4032248741854

Informazioni di prodotto

TOP 120VAC/48VDC 0,5A
Alimentatore TOP con ingresso a 120VAC e uscita a 48VDC, capacità di 0,5A, dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e stabilità nella conversione della tensione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di uscita digitale precisa e costante. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto all'integrazione in sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

96 ... 144 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Alimentatore TOP 120VAC ingresso 48VDC uscita 0,5A compatto per sistemi elettrici professionali