Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950800000
Cod. Produttore
8950800000
Cod. EAN
4032248742172

Informazioni di prodotto

TOP 110VDC/48VDC 0,1A

Documentazione tecnica

Prodotto elettrico caratterizzato da ingresso e uscita digitale con tensione di 110VDC/48VDC e corrente di 0,1A. Dotato di indicatore a led per un monitoraggio semplice e immediato dello stato operativo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo delle tensioni in ambito elettrico. La sua configurazione assicura compatibilità con sistemi digitali, garantendo efficienza e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

88 ... 132 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido digitale 110VDC/48VDC 0,1A controllo tensione elettrico precisione