Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIADA0446W50
Cod. Produttore
A0446W50

Informazioni di prodotto

  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: Faretto LED
  • Funzione: Interruttore ON/OFF
  • Design: Moderno e minimalista
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Emissione luce: Morbida e calda
  • Serie: TOLOMEO
Il TOLOMEO LED DIR.FARETTO ON/OFF 2700 è un elegante faretto a LED, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con un'atmosfera calda e accogliente. Con una temperatura di colore di 2700 Kelvin, emette una luce morbida che crea un ambiente confortevole in qualsiasi spazio. Questo faretto è dotato di un interruttore ON/OFF, facilitando l'accensione e lo spegnimento secondo le esigenze. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto per una varietà di applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali. Il design moderno e minimalista del TOLOMEO LED DIR.FARETTO si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, diventando un elemento decorativo oltre che funzionale. Descrizione del produttore: Il TOLOMEO LED DIR.FARETTO ON/OFF 2700 è un elegante faretto a LED, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con un'atmosfera calda e accogliente. Con una temperatura di colore di 2700 Kelvin, emette una luce morbida che crea un ambiente confortevole in qualsiasi spazio. Questo faretto è dotato di un interruttore ON/OFF, facilitando l'accensione e lo spegnimento secondo le esigenze. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto per una varietà di applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali. Il design moderno e minimalista del TOLOMEO LED DIR.FARETTO si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, diventando un elemento decorativo oltre che funzionale.

Produttore

TOLOMEO LED DIR.FARETTO ON/OFF 2700