Prodotti /

Cod. Rexel
AISY0029546
Cod. Produttore
0029546
Cod. EAN
5410288295466

Informazioni di prodotto

Lampada TOLEDO RT GLOBO G120: efficienza e praticità per installazioni rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 11W
  • Elevata luminosità di 1521 lumen
  • Luce calda a 2700K per ambienti confortevoli
Descrizione del produttore: La lampada TOLEDO RT GLOBO G120 è una soluzione efficiente per l'illuminazione, caratterizzata da una potenza di 11 watt e una resa luminosa di 1521 lumen. Con una temperatura colore di 2700K, offre una luce calda ideale per creare ambienti accoglienti. Questo prodotto unisce risparmio energetico e alta luminosità, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche e di illuminazione.