Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC103TM040
Cod. Produttore
C103TM040
Cod. EAN
3606481999528

Informazioni di prodotto

TM40D 40A 3P/3R NSX100/250_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore TM40D, ComPacT NSX100/160, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 40A

corrente nominale permanente Iu

40 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

3.0

esecuzione protezione motore

sganciatore termico/magnetico

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

500 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

500 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

750

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Sganciatore TM40D, ComPacT NSX100/160, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 40A

()