Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1876370000
Cod. Produttore
1876370000
Cod. EAN
4032248466443

Informazioni di prodotto

TM-I 30 MC NE GE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1876370000 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura realizzata con materiali di alta qualità, pensata per garantire affidabilità e durata nel tempo. La tipologia e il tipo specifici lo rendono adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica, offrendo prestazioni ottimali. La presenza di un'etichetta integrata facilita l'identificazione e la gestione durante l'installazione e la manutenzione. Questo articolo si distingue per la sua versatilità e per la conformità agli standard del settore, rappresentando una soluzione efficiente per esigenze professionali nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Giallo

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

TM I

Produttore

Marcatori privi alogeni TM-I 30 MC per linee cavi fissaggio fascette serracavo impiantistica elettrica