Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005490000
Cod. Produttore
2005490000
Cod. EAN
4050118390087

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 4 mm, poliestere, bianco
Il prodotto WD2005490000 è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni. La sua colorazione è studiata per integrarsi facilmente in diversi contesti elettrici. Progettato per offrire prestazioni ottimali, questo componente assicura un funzionamento efficiente e stabile, rappresentando una scelta valida per chi cerca soluzioni tecniche precise e resistenti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

tipo

A parete media

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

Serie

TM I

Produttore

Sistema codifica cavi 4 mm poliestere bianco marcatori senza alogeni per linee e cavi