Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718411044
Cod. Produttore
1718411044
Cod. EAN
4008190348977

Informazioni di prodotto

TM-I 12 MC NE WS

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1718411044 è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Appartiene alla tipologia TM-I, garantendo affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali selezionati, offre durata e sicurezza, ideale per installazioni professionali. La presenza di un'etichetta integrata facilita l'identificazione e la gestione durante l'utilizzo. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate e attenzione ai dettagli rende questo prodotto una soluzione efficiente per le esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

TM I

Produttore

Marcatori privi di alogeni TM-I 12 MC NE WS per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale