Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718411686
Cod. Produttore
1718411686
Cod. EAN
4008190397463

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, rosso, Diametro esterno conduttore:1.5 - 22 mm, Neutro, poliammide 66, -40...100 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli inlay tag TM-I di Weidmüller sono marcatori accreditati progettati specificamente per applicazioni di ingegneria del traffico e per la marcatura di cavi. Realizzati in plastica di alta qualità, questi marcatori sono disponibili in varie lunghezze per una personalizzazione ottimale della marcatura. Presentano un profilo speciale che garantisce un posizionamento sicuro e un montaggio semplice e rapido a parete media. Sono compatibili con comuni guaine e possono essere stampati in formato MultiCard utilizzando tecnologie come PrintJet CONNECT, plotter o pennarelli STI. La possibilità di pre-montare le guaine o di effettuare retrofit offre una grande flessibilità nell’installazione. Questi marcatori sono progettati per durare nel tempo, garantendo una vita utile di riferimento di 20 anni per la marcatura dei cavi. Il colore rosso contribuisce a una facile identificazione visiva, mentre la presenza di etichetta integrata facilita la lettura e la gestione dei cavi. La combinazione di materiali plastici e carta assicura un prodotto conforme alle normative RoHS e REACH, con un impatto ambientale contenuto e certificazioni ambientali secondo ISO 14001 e ISO 50001. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Serie

TM I

Produttore

Sistema codifica cavi rosso poliammide 1,5-22 mm installazioni elettriche