Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719870000
Cod. Produttore
1719870000
Cod. EAN
4008190353223

Informazioni di prodotto

TM 5/18 HF/HB

Documentazione tecnica

TM 5/18 HF/HB è un prodotto elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza elevata. Il design è studiato per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, assicurando un funzionamento efficiente. Questo componente si distingue per la presenza di un’etichetta identificativa, che ne facilita il riconoscimento e la tracciabilità durante l’uso e la manutenzione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

16,1 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

9 ... 15 mm

diametro filo

25 ... 70 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta affidabilità impianti elettrici