Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1806300000
Cod. Produttore
1806300000
Cod. EAN
4032248275816

Informazioni di prodotto

TM 204/18 V0
TM 204/18 V0 è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il prodotto presenta una struttura resistente e conforme agli standard di sicurezza, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature. La presenza di etichetta facilita l'identificazione e la gestione del componente nel contesto elettrico. Questo articolo è progettato per integrarsi perfettamente in sistemi elettrici professionali, offrendo stabilità e funzionalità ottimali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

9 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

6 ... 10 mm

diametro filo

6 ... 16 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori privi di alogeni TM 204/18 V0 per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo