Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1874760000
Cod. Produttore
1874760000
Cod. EAN
4032248464548

Informazioni di prodotto

TM 202/30 V0

Documentazione tecnica

Interruttore modulare TM 202/30 V0 caratterizzato da materiali di alta qualità e finitura robusta. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un’elevata resistenza e durata nel tempo. La presenza di etichetta integrata facilita l’identificazione e la gestione del dispositivo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti conformi a standard di sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2 ... 4 mm

diametro filo

0,5 ... 2,5 mm

Serie

TM

Produttore

Interruttore modulare TM 202/30 V0 alta resistenza per impianti elettrici con etichetta integrata