Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798530000
Cod. Produttore
1798530000
Cod. EAN
4032248243198

Informazioni di prodotto

TM 202/18 V0

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1798530000 è un componente elettrico caratterizzato dal modello TM 202/18 V0, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e sicurezza nell'utilizzo. La presenza di un'etichetta integrata facilita l'identificazione e l'installazione, mentre il design è studiato per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono performance elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2 ... 4 mm

diametro filo

0,5 ... 2,5 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori privi di alogeni TM 202/18 V0 per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo