Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798600000
Cod. Produttore
1798600000
Cod. EAN
4032248243341

Informazioni di prodotto

TM 201/18 V0

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1798600000 è un componente elettrico caratterizzato dal modello TM 201/18 V0, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La presenza di etichetta facilita l'identificazione e la gestione del prodotto. Questo componente si distingue per la sua affidabilità e conformità agli standard di sicurezza, rendendolo ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,5 ... 2,5 mm

diametro filo

0,25 ... 1,5 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori privi di alogeni TM 201/18 V0 per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo