Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46534.037BP
Cod. Produttore
46534.037BP
Cod. EAN
8013406309570

Informazioni di prodotto

Tlc Pinhole AHD 1080p ob. 3,7mm

Documentazione tecnica

Telecamera speciale Pinhole, risoluzione Full-HD 1080p, sensore da 1/29 in, filtro IR elettronico, obiettivo fisso 3,7 mm Pinhole, sensibilità 0 ,001 lux. Funzioni: 2-3DNR, D-WDR, BLC, HSBLC, Defog, CoC. Alimentazione 12 Vdc 95 mA. Dimensioni 45x38,5x24 mm. Peso 74 g Descrizione del produttore: Telecamera speciale Pinhole, risoluzione Full-HD 1080p, sensore da 1/29 in, filtro IR elettronico, obiettivo fisso 3,7 mm Pinhole, sensibilità 0 ,001 lux. Funzioni: 2-3DNR, D-WDR, BLC, HSBLC, Defog, CoC. Alimentazione 12 Vdc 95 mA. Dimensioni 45x38,5x24 mm. Peso 74 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

larghezza

28,5 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

45 mm

profondità

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

1,14 W

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

0,1 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

3,7 ... 3,71 mm

Angolo di osservazione orizzontale

67 ... 67,1 GRADO

Produttore

Telecamera Pinhole Full-HD 1080p 3,7 mm alta sensibilità 0,001 lux installazioni discrete