Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4651.2713BLM
Cod. Produttore
4651.2713BLM
Cod. EAN
8013406311566

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet AHD 1080p VF Low Light Plus

Documentazione tecnica

Telecamera Bullet AHD Low Light, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/2,8'' , obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato, funzione CsC, grado di protezione IP66, commutazione AHD-CVBS. Alimentazione 12 Vdc 120 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 231(L) x 110(A) 84(Ø) mm. Peso 720 g. Descrizione del produttore: Telecamera Bullet AHD Low Light, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/2,8'' , obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato, funzione CsC, grado di protezione IP66, commutazione AHD-CVBS. Alimentazione 12 Vdc 120 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 231(L) x 110(A) 84(Ø) mm. Peso 720 g.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

7600 mm

altezza

76 mm

profondità

306 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

7600 mm

Sistema d'immagine

PAL

Luogo d'impiego

Universale

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

Produttore

Telecamera Bullet AHD 1080p Low Light sensore 2 Mpx obiettivo varifocale IP66 uso videosorveglianza esterna