Prodotti /

Cod. Rexel
G9BAI146407
Cod. Produttore
BAI146407

Informazioni di prodotto

Lampada fluorescente TL5 con attacco G5, ideale per installazioni professionali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco standard G5
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di 35W
  • Lunga durata e prestazioni affidabili
  • Luce bianca fredda (4000K) per ambienti di lavoro confortevoli
Lampada fluorescente TL5 con attacco G5, lunghezza di 1449 mm e potenza di 35 watt. Emissione luminosa con temperatura colore 4000K (840) che garantisce una luce bianca fredda ideale per ambienti professionali e commerciali. Progettata per offrire efficienza energetica e lunga durata, questa lampada è adatta per applicazioni di illuminazione tecnica e industriale che richiedono prestazioni affidabili e qualità luminosa costante.

Produttore

Lampada fluorescente TL5 G5 35W 1449mm luce bianca fredda 4000K per ambienti professionali e commerciali