Prodotti /

Cod. Rexel
A80688006C-830-
Cod. Produttore
0688006C-830-30
Cod. EAN
8054378208560

Informazioni di prodotto

Proiettore TITO90 offre soluzioni di illuminazione esterna efficienti e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto e robusto per una facile installazione
  • Massima orientabilità per adattarsi a ogni esigenza
  • Corpo in acciaio inox con protezione IP68, ideale per ambienti umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza contenuta a 12W
  • Illuminazione d’accento personalizzabile con varie ottiche
  • Controllo remoto tramite tecnologia Bluetooth Low Energy
Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi. Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità. Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: dai fasci stretti pensati per valorizzare i dettagli architetturali e naturali, all’ottica wall washer per un'illuminazione d’accento di lesene, facciate, bugnati, ingressi. Disponibile con ottiche RGBW per effetti di luce scenografici. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di parchi e giardini, edifici e monumenti, hotel, centri benessere, SPA, illuminazione decorativa, centri termali, vasche e fontane.

Produttore

Proiettore esterno TITO90 12W IP68 acciaio inox orientabile controllo Bluetooth