Prodotti /

Cod. Rexel
A80683003C-830-
Cod. Produttore
0683003C-830-30
Cod. EAN
8054378329326

Informazioni di prodotto

Proiettore TITO55 4W MB INOX REM-D offre soluzioni di illuminazione efficienti e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida, anche a parete, soffitto o terreno
  • Materiali resistenti e durevoli in acciaio inox AISI 316L
  • Design compatto e orientabile per facilitare il posizionamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla potenza contenuta di 4W
  • Massima protezione IP68, adatto a ambienti umidi e sommersi
  • Illuminazione mirata con ottiche varie per effetti decorativi personalizzati
Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi. . Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità . Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: fasci stretti, diffondenti e ottiche ellittiche per valorizzare i dettagli architetturali e naturali. Disponibile con ottiche RGB per effetti di luce scenografici. Disponibile versione a picchetto per installazione a terreno rapida e senza opere murarie. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di parchi e giardini, facciate di edifici e monumenti, hotel, centri benessere, SPA, illuminazione decorativa, centri termali, vasche e fontane.

Produttore

Proiettore esterno TITO55 4W in acciaio inox AISI 316L IP68 orientabile per illuminazione architetturale e paesaggistica