Prodotti /

Cod. Rexel
A80682005C-830-
Cod. Produttore
0682005C-830-30
Cod. EAN
8054378119194

Informazioni di prodotto

TITO25 2W WB INOX REM-D
Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi. . Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità. Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: dai fasci stretti a quelli diffondenti alle ottiche ellittiche. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di facciate, elementi decorativi, aree verdi, centri termali, spa e vasche.