Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BBTT.V30G
Cod. Produttore
4BBTT.V30G
Cod. EAN
8053839328342

Informazioni di prodotto

Titappo Vimar Linea Nera
Titapponi Vimar di colore nero, progettato per garantire un'estetica pulita e funzionale negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per completare e proteggere le installazioni senza contatti elettrici. La sua finitura opaca si integra perfettamente in ambienti moderni, offrendo una soluzione discreta e di qualità per la gestione degli spazi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Vimar Linea Nera Colore: Nero Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,1 mm

altezza dell'apparecchio

52,6 mm

profondità dell'apparecchio

10,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo Vimar Linea Nera Copertura Presa Elettrica