› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Titappo Vimar Arkè grigia per impianti elettrici civili residenziali

Cod. Rexel FD4B.V19.TT
Cod. Produttore 4B.V19.TT
Cod. EAN 8053839320247

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Numero di poli: Non specificato
  • Compatibilità Alexa: No
  • Compatibilità Google: No
  • Serie: Arkè
  • Tipo: Titappo
  • Colore alternativo: Nero

Descrizione del prodotto

Tappo di copertura Vimar Arke di colore grigio, progettato per l’installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e rifinito con cura, garantisce un aspetto uniforme e una protezione efficace per i componenti elettrici sottostanti. Ideale per completare e proteggere prese o interruttori in ambienti domestici e professionali, assicurando sicurezza e funzionalità all’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Vimar Arkè Grigia Colore: Nero Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

20,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Titappo Vimar Arkè grigia per impianti elettrici civili residenziali