Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.V14.TT
Cod. Produttore
4B.V14.TT
Cod. EAN
8053839320223

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Compatibile Alexa: No
  • Compatibile Google: No
  • Numero poli: Non specificato
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Serie: Vimar Plana
  • Tipo: Titappo
  • Installazione: Standard
Tappo di chiusura Vimar Plana di colore bianco, ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un aspetto pulito e uniforme nelle placche elettriche, contribuendo a un ambiente ordinato e sicuro. Progettato per un montaggio semplice e una lunga durata, è una soluzione pratica per la gestione degli spazi non utilizzati negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Vimar Plana Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

20,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo Vimar Plana bianco finitura per impianti elettrici residenziali

€ 0,63 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.