› Civile residenziale › Serie Civili

Titappo Vimar Arkè Bianco Serie Civile Residenziale

Cod. Rexel FD4B.V19B.TT
Cod. Produttore 4B.V19B.TT
Cod. EAN 8053839320261

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Compatibile Alexa: No
  • Compatibile Google: No
  • Numero poli: Non specificato
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Serie: Arkè
  • Tipo: Titappo
  • Installazione: Standard

Descrizione del prodotto

Titapponi Vimar Arke di colore bianco, progettati per garantire un'installazione sicura e ordinata negli impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Ideali per completare quadri elettrici e prese, offrono una soluzione funzionale e discreta per la gestione degli spazi elettrici. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Questi componenti sono privi di contatti elettrici, garantendo sicurezza e semplicità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Vimar Arkè Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

20,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Titappo Vimar Arkè Bianco Serie Civile Residenziale